WEIDMULLER - WEI2005600000 CC 15/27 MM WS - 2005600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Breite - 27 mm
Packung
450 ST
EAN
4050118391084
Artikelnummer
WEI2005600000
Herstellernummer
2005600000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



