Startseite

WEIDMULLER - WEI2006050000 WM 2/21 3.5-5.0 MM WS - 2006050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 2.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2000 ST

EAN

4050118390407

Artikelnummer

WEI2006050000

Herstellernummer

2006050000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

2.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

32 mm

Breite:

6.4 mm

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.