Startseite

WEIDMULLER - WEI2006070000 WM 3/21 5.0-8.0 MM WS - 2006070000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 4...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 5...8 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2000 ST

EAN

4050118390551

Artikelnummer

WEI2006070000

Herstellernummer

2006070000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

4...16 mm

Kabeldurchmesser:

5...8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

32 mm

Breite:

10 mm

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.