WEIDMULLER - WEI2006100000 SM 36/18-30 MM WS - 2006100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Durchmesser - 30 mm
Packung
1000 ST
EAN
4050118391145
Artikelnummer
WEI2006100000
Herstellernummer
2006100000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Durchmesser:
30 mm
Breite:
36 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
56 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



