WEIDMULLER - WEI2006220000 SM 18/9.5 MM WS - 2006220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Breite - 18 mm
Packung
1000 ST
EAN
4050118391435
Artikelnummer
WEI2006220000
Herstellernummer
2006220000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
18 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



