WEIDMULLER - WEI2006570000 EL 12 MM WS 30M - 2006570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Magnetisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118391350
Artikelnummer
WEI2006570000
Herstellernummer
2006570000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



