Startseite

WEIDMULLER - WEI2006660000 EL 38 MM WS 30M - 2006660000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.1 mm

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118391442

Artikelnummer

WEI2006660000

Herstellernummer

2006660000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

38 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.