Startseite

WEIDMULLER - WEI2007200000 WS 12/6 MM WS - 2007200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2007200000 WS 12/6 MM WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 600 ST

EAN

4050118391886

Artikelnummer

WEI2007200000

Herstellernummer

2007200000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.