WEIDMULLER - WEI2007290000 STARTERKIT WCU 650 - 2007290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 45 mm
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 93 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118392517
Artikelnummer
WEI2007290000
Herstellernummer
2007290000
Hersteller
WEI
Breite:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
93 mm
Tiefe:
30 mm
Un modulo logico è un piccolo sistema di controllo con una minima potenza assorbita e una programmabilità grafica intuitiva in una custodia robusta e compatta e con una vasta gamma di ingressi ed uscite digitali e analogiche. Grazie alla ridotta potenza assorbita, all'ampio campo di tensioni d'esercizio e alle uscite di potenza integrate, questo mini PLC è ideale anche per i sistemi a batteria da 12/24 V. Può essere usato in numerose applicazioni industriali, automotive e marittime.


