Startseite

WEIDMULLER - WEI2007430000 UR20-1COM-SAI-PRO - 2007430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2007430000 UR20-1COM-SAI-PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für ASI - nein

  • Unterstützt Protokoll für KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118392579

Artikelnummer

WEI2007430000

Herstellernummer

2007430000

Hersteller

WEI

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

Systemkomponente:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

11.5 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

76 mm

Modulo I/O per il collegamento e l'utilizzo di tecnologie di comunicazione consolidate.