WEIDMULLER - WEI2123000000 AMG PP - 2123000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - schwarz
Stärke - 6.1 mm
Packung
40 ST
EAN
4050118425338
Artikelnummer
WEI2123000000
Herstellernummer
2123000000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
schwarz
Stärke:
6.1 mm
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


