WEIDMULLER - WEI2427060000 SAI-WDF 5P M12 K - 2427060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
4050118435542
Artikelnummer
WEI2427060000
Herstellernummer
2427060000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.



