Startseite

WEIDMULLER - WEI2445090000 WAD 12 MC B GE/SW - 2445090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2445090000 WAD 12 MC B GE/SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 11.9 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 32 ST

EAN

4050118457896

Artikelnummer

WEI2445090000

Herstellernummer

2445090000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

11.9 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.