WEIDMULLER - WEI2460760000 ZQV 4N/8 RD - 2460760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - rot
Packung
20 ST
EAN
4050118476187
Artikelnummer
WEI2460760000
Herstellernummer
2460760000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.