Startseite

WEIDMULLER - WEI2496920000 SM 27/18 MM WS VPE100 - 2496920000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.1 mm

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118508420

Artikelnummer

WEI2496920000

Herstellernummer

2496920000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.1 mm

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

18 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.