Startseite

WEIDMULLER - WEI2502700000 WPD 231 2X95/2X95 GY - 2502700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2502700000 WPD 231 2X95/2X95 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118516524

Artikelnummer

WEI2502700000

Herstellernummer

2502700000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

95...95 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

70...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

47 mm

Höhe:

93 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

57 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.