WEIDMULLER - WEI2530180000 VPU PV II 3 R 1000 - 2530180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - ja
Mit Fernmeldekontakt - ja
Baugröße - 3 TE
Packung
1 ST
EAN
4050118540512
Artikelnummer
WEI2530180000
Herstellernummer
2530180000
Hersteller
WEI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20