WEIDMULLER - WEI2536600000 IE-WL-BL-AP-CL-EU - 2536600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Anschluss für externe Antenne - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118548655
Artikelnummer
WEI2536600000
Herstellernummer
2536600000
Hersteller
WEI
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
VPN-Security:
ja
Power over Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einbau:
nein
Breite:
58 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
70 mm
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein


