WEIDMULLER - WEI2536680000 IE-WL-VL-AP-BR-CL-EU - 2536680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Anschluss für externe Antenne - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118548693
Artikelnummer
WEI2536680000
Herstellernummer
2536680000
Hersteller
WEI
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
VPN-Security:
ja
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einbau:
nein
Breite:
52.7 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
105 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Mastbefestigung:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein


