WEIDMULLER - WEI3073000000 MOPL K11 STAHL - 3073000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 67 mm
Breite - 64 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4008190857936
Artikelnummer
WEI3073000000
Herstellernummer
3073000000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
67 mm
Breite:
64 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


