WEIDMULLER - WEI3073060000 MOPL K4 STAHL - 3073060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 68 mm
Breite - 116 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4008190857998
Artikelnummer
WEI3073060000
Herstellernummer
3073060000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
68 mm
Breite:
116 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


