WEIDMULLER - WEI3073090000 MOPL K51 STAHL - 3073090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 106 mm
Breite - 207 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4008190858025
Artikelnummer
WEI3073090000
Herstellernummer
3073090000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
106 mm
Breite:
207 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


