Startseite

WEIDMULLER - WEI3073120000 MOPL K61 STAHL - 3073120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3073120000 MOPL K61 STAHL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 145 mm

  • Breite - 245 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190858056

Artikelnummer

WEI3073120000

Herstellernummer

3073120000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

145 mm

Breite:

245 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.