WEIDMULLER - WEI3834300000 QL 2 ST5 - 3834300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 16.3 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4008190456955
Artikelnummer
WEI3834300000
Herstellernummer
3834300000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
16.3 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


