WEIDMULLER - WEI3896100000 SP M6 15 MSZN - 3896100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Breite - 10 mm
Höhe - 11.2 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
2 ST
EAN
4008190857851
Artikelnummer
WEI3896100000
Herstellernummer
3896100000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Breite:
10 mm
Höhe:
11.2 mm
Tiefe:
15 mm
Distanziale per il fissaggio di piastre di montaggio nella custodia. Il distanziale è avvitato in posizione per il fissaggio.


