Startseite

WEIDMULLER - WEI4061180000 SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC - 4061180000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 18...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248415076

Artikelnummer

WEI4061180000

Herstellernummer

4061180000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

18...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

Transistor

TERMSERIES, Relè a stato solido, 1 contatto NA (Transistor bipolare), Tensione nominale: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 100 mA, Collegamento ad innesto.