Startseite

WEIDMULLER - WEI4144870000 PF RS 100 OR 2000MM A.1 - 4144870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI4144870000 PF RS 100 OR 2000MM A.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 160 mm

  • Gehäuseart - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Betriebstemperatur - 0...70 °C

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - nein

Packung

  • 2 M

EAN

4008190226688

Artikelnummer

WEI4144870000

Herstellernummer

4144870000

Hersteller

WEI

Breite:

160 mm

Gehäuseart:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

0...70 °C

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Gehäuse anreihbar:

ja

Custodie per componenti elettronici, RS 100 arancione, Profilato plastico, Larghezza: 109 mm