WEIDMULLER - WEI7760056079 DRM570024 - 7760056079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Nennstrom - 5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...31.2 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248855124
Artikelnummer
WEI7760056079
Herstellernummer
7760056079
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6...31.2 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
21 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
27.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC



