WEIDMULLER - WEI7760056099 DRM570110LT - 7760056099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 99...143 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Packung
20 ST
EAN
4032248855650
Artikelnummer
WEI7760056099
Herstellernummer
7760056099
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
99...143 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
21 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
27.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC



