WEIDMULLER - WEI7760056103 DRM570615LT - 7760056103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 92...126.5 V
Nennstrom - 5 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248855612
Artikelnummer
WEI7760056103
Herstellernummer
7760056103
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
92...126.5 V
Nennstrom:
5 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
92...126.5 V
Breite:
21 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
27.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
35.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC



