Startseite

WEIDMULLER - WEI7760056104 DRM570730LT - 7760056104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...253 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248855605

Artikelnummer

WEI7760056104

Herstellernummer

7760056104

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

184...253 V

Nennstrom:

5 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

184...253 V

Breite:

21 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

27.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola