WEIDMULLER - WEI7760056107 FS 4CO - 7760056107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 30.6 mm
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248855575
Artikelnummer
WEI7760056107
Herstellernummer
7760056107
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30.6 mm
Höhe:
70 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
28.9 mm
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.