WEIDMULLER - WEI7760056263 SCM 2CO ECO - 7760056263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 8
Breite - 27.2 mm
Höhe - 79.9 mm
Packung
10 ST
EAN
6944169662966
Artikelnummer
WEI7760056263
Herstellernummer
7760056263
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
8
Breite:
27.2 mm
Höhe:
79.9 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
61 mm
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.