WEIDMULLER - WEI7789104015 PAC-UNIV-RV24-F-1M5 - 7789104015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 24
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Packung
1 ST
EAN
8430243959810
Artikelnummer
WEI7789104015
Herstellernummer
7789104015
Hersteller
WEI
Länge:
1.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
24
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja


