Startseite

WEIDMULLER - WEI7789229020 PAC-S300-SD25-V1-2M - 7789229020

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7789229020 PAC-S300-SD25-V1-2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

8430243965293

Artikelnummer

WEI7789229020

Herstellernummer

7789229020

Hersteller

WEI

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.