WEIDMULLER - WEI7789236025 PAC-S300-HE20-V4-2M5 - 7789236025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
8430243965798
Artikelnummer
WEI7789236025
Herstellernummer
7789236025
Hersteller
WEI
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja


