Startseite

WEIDMULLER - WEI7789607025 PAC-S300-UNIS-V0-2M5 - 7789607025

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7789607025 PAC-S300-UNIS-V0-2M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118085143

Artikelnummer

WEI7789607025

Herstellernummer

7789607025

Hersteller

WEI

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.