WEIDMULLER - WEI7904100000 ZAP/TW 4/3AN - 7904100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
4008190575984
Artikelnummer
WEI7904100000
Herstellernummer
7904100000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


