WEIDMULLER - WEI7904210000 ZAP/TW4/4AN - 7904210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - beige
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
20 ST
EAN
4008190576035
Artikelnummer
WEI7904210000
Herstellernummer
7904210000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


