WEIDMULLER - WEI7906240000 MK 6/4/E - 7906240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
20 ST
EAN
4008190576448
Artikelnummer
WEI7906240000
Herstellernummer
7906240000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bohrlochabstand mittig:
13 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...6 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
22 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
49.5 mm
Höhe:
23 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
5V
Halogenfrei:
ja


