Startseite

WEIDMULLER - WEI7940006049 CB 160/2.6 BLACK - 7940006049

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7940006049 CB 160/2.6 BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.6 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248520114

Artikelnummer

WEI7940006049

Herstellernummer

7940006049

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

2.6 mm

Bandlänge:

160 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

40...1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.