WEIDMULLER - WEI7940006158 RCLKIT 24VDC 1CO LED GN - 7940006158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 22.8...31.2 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
10 ST
EAN
4032248475001
Artikelnummer
WEI7940006158
Herstellernummer
7940006158
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22.8...31.2 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
16 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
78 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC



