Startseite

WEIDMULLER - WEI8000004135 MOPL SET BK12 S - 8000004135

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8000004135 MOPL SET BK12 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248975532

Artikelnummer

WEI8000004135

Herstellernummer

8000004135

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

ohne

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bohrlochabstand mittig:

146 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

20 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Breite:

155 mm

Höhe:

92 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.