Startseite

WEIDMULLER - WEI8005201001 RS SD15S UNC 4.40 LP2N - 8005201001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 15

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248047215

Artikelnummer

WEI8005201001

Herstellernummer

8005201001

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

15

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

76 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.