WEIDMULLER - WEI8242040000 DK U-F DK5 0-10V - 8242040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenzmessbereich - 16...16 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Mit Schaltausgang - nein
Packung
10 ST
EAN
4008190401979
Artikelnummer
WEI8242040000
Herstellernummer
8242040000
Hersteller
WEI
Frequenzmessbereich:
16...16 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
nein


