Startseite

WEIDMULLER - WEI8324590000 MCZ TO 24VDC/50MS - 8324590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8324590000 MCZ TO 24VDC/50MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Zeitbereich - 0.05...0.05 s

  • Funktion ansprechverzögert - nein

  • Funktion rückfallverzögert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190985455

Artikelnummer

WEI8324590000

Herstellernummer

8324590000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Zeitbereich:

0.05...0.05 s

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

21.6...26.4 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Breite:

6.1 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

63.2 mm

Höhe:

91 mm

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Betriebsspannung bei DC:

48...48 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.