Startseite

WEIDMULLER - WEI8324610000 MCZ O 24VDC - 8324610000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8324610000 MCZ O 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 20.16...27.84 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 4.75...5.25 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.008 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190985431

Artikelnummer

WEI8324610000

Herstellernummer

8324610000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

20.16...27.84 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

4.75...5.25 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.008 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.