WEIDMULLER - WEI8365980000 MCZ R 24VDC - 8365980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4008190387839
Artikelnummer
WEI8365980000
Herstellernummer
8365980000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
6.1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
91 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
63.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei DC:
250...250 V