Startseite

WEIDMULLER - WEI8426220000 FBCON M12 4P FM EMC - 8426220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8426220000 FBCON M12 4P FM EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248036516

Artikelnummer

WEI8426220000

Herstellernummer

8426220000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

4

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.