WEIDMULLER - WEI8432130000 WTZ4 PT100/3 V 0-10V - 8432130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Mit Schaltausgang - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248110131
Artikelnummer
WEI8432130000
Herstellernummer
8432130000
Hersteller
WEI
Messbereich:
-200...850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Gewicht:
120 kg


